Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Rambler High
Vapaa-ajan henkinen metalliton nilkkurimallinen turvajalkine nauhakiinnityksellä. Suojaluokka S1P (hengittävä).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nilkkurimallinen turvajalkine Rambler High tarjoaa käyttäjälleen lenkkarimaista tyyliä, sekä keveyttä ja turvallisia askeleita koko työpäivän ajaksi. Tämän vapaa-ajan henkisen metallittoman turvajalkineen hengittävä tekstiili pinta tarjoaa joustavaa mukavuutta ja pitää jalat viileinä lämpimissä olosuhteissa. Naulaanastumissuoja on tekstiilinen ja varvassuoja komposiitista. Jalkineen välipohjassa on käytetty juoksukengistä tuttua EVA-materiaalia, joka on erittäin kevyttä, kimmoisaa, sekä iskuja vaimentavaa. Tasaisessa nitriilikumisessa ulkopohjassa on erittäin hyvät pito-ominaisuudet liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi. Tasainen pohja tuo lisäksi erittäin laajan kontaktipinnan kengän pohjan ja sileän kovan pinnan välille. Tämä tarkoittaa uskomattoman hyvää pitoa esimerkiksi keraamisella laattalattialla tai peltikatolla. Jalkineessa on myös antistaattiset ominaisuudet, sekä herkkien elektroniikkalaitteiden rikkoontumisen estävä ESD-ominaisuus. Ergonomisesti muotoillun pohjallisen kaksoisvaimennusvyöhykkeet tuovat lisävaimennusta askeliin, joten käyttömukavuus on tässä jalkinemallissa erittäin hyvä sen rennon ulkonäön lisäksi.
- Päällinen: Tekstiili
- Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiili
- Pohjan materiaali: EVA / Nitriilikumi ulkopohja, tasapohja
- Pohjallinen: Kaksoisvaimennettu vaihdettava pohjallinen
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!