Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine S1PS Jalas 9935 Exalter
Uusi Exalter 9935-turvajalkine yhdistää kestävyyden, mukavuuden ja ekologiset materiaalit
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Exalter-sarjan suosikki on uudistunut entistäkin ympäristöystävällisemmäksi – ilman kompromisseja kestävyyden, keveyden tai käyttömukavuuden suhteen. Kulutustakestävä mikrokuitupäällinen sisältää 20 % maissipohjaista biokomponenttia. Verkkopäällysteiset tuuletusaukot tekevät jalkineesta hengittävän. Sivulle sijoitettu, kierrätysmateriaaleista valmistettu BOA®-kiinnitys takaa napakan istuvuuden ilman painepisteitä. Suojaa täydentävät alumiininen varvassuoja, kierrätettyä materiaalia sisältävä tekstiilinen JALAS® EcoFlex -naulaanastumissuoja sekä pitävä Vibram® Ecostep -ulkopohja, joka on valmistettu 30 % kierrätetystä nitriilikumista.
- Yläosa: vettä hylkivä mikrokuitu (kierrätysmateriaaleja)
- Lesti: Normaali
- Varvassuojan materiaali: Alumiini
- Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiilinen PTC (kierrätysmateriaaleja)
- Pohjan materiaali: Nitriilikumi (kierrätysmateriaaleja)
- Pohjallinen: JALAS 8304 FX3 Soft
- Kiinnitys: BOA® Fit System L6 Mirrored-kiristysmekanismi
EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!