Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine S2PS Schütze Bitumen Pro
Kuumuutta kestävä nahkainen turvajalkine asfaltti- ja bitumitöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Schütze Bitumen Pro on erikoisturvajalkine, joka on suunnattu vaativiin asfalttitöihin ja bitumikattotöihin. Jalkineen ulkopohja on kuumuutta kestävää ja kuviottomuutensa ansiosta se ei jätä jälkiä valmistuvaan pintaan, eikä kerää likaa. Pohja kestää +300 °C kuumuutta minuuttiin saakka (HRO). Päällinen on paksua, erittäin kovaa kulutusta kestävää nahkaa. Sisävuori on miellyttävän tuntuista pehmeämpää nahkaa ja anatomisesti muotoiltu pohjallinen on myös valmistettu nahasta. Nauhat ovat palosuojattua materiaalia.
ISO 20345:2022, EN 20345, HI , CI , FO , HRO
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!