Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine S3 Haix Black Eagle Safety50
Korkeavartinen ja vedenpitävä turvajalkine.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Quicklace-pikanauhoitus
- Nauhojen säilytystasku kengän varressa
- Pistonkestävä pintamateriaali
- Varvassuoja komposiittia
- Naulaanastumissuoja tekstiiliä
- 3-kerroksinen Gore Tex -kalvo
- Verkkovuori
- Erittäin vakaa PU-nitriilinen pohja sopii talvikäyttöön
- Paino noin 1 500 g/koko 42
ESD-sertifioitu standardin EN 61340-4-3 mukaisesti
EN ISO 20345 S3 SRC CI WR
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!