Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Jalas 1258 Heavy Duty
Turvajalkine  Jalas 1258 Heavy Duty  - 1
Turvajalkine  Jalas 1258 Heavy Duty  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 1258 Heavy Duty

Vaativaan käyttöön suunnitellut matalavartiset turvajalkineet tarrakiristyksellä. Suojaluokka S3 (vettä hylkivä).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 1258 Heavy Duty on kestävä ja turvallinen S3-luokan turvajalkine raskaaseen teollisuuskäyttöön. Jalkineessa on komposiittinen varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja, jotka tarjoavat suojan vaarallisilta työympäristöiltä. Nitriilikuminen pohja suojaa kuumilta pinnoilta. Pehmustettu pohjallinen, sekä ergonominen muotoilu takaavat käyttäjälle loistavan käyttömukavuuden ja vähentävät väsymystä pitkissä työpäivissä. Jalas 1258 Heavy Duty on luotettava valinta, kun tarvitaan kestävää ja turvallista jalkinetta vaativiin työtehtäviin, kuten metallin työstö.



  • Päällinen: PU-pinnoitettu nahka ja lämmönkestävä para-amidilanka saumoissa.

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs

  • Pohjan materiaali: Nitriilikumi

  • Pohjallinen: FX2 Climate

  • Kiinnitys: Yksi leveä tarranauha

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI