Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Jalas 1358 Heavy Duty
Turvajalkine Jalas 1358 Heavy Duty - 1
Turvajalkine Jalas 1358 Heavy Duty - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 1358 Heavy Duty

Äärimmäisen vaativaan käyttöön suunniteltu nilkkurimallinen turvajalkine Arctic Grip -kitkapohjalla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 1358 Heavy Duty -turvajalkineet ovat täydellinen valinta niille, jotka tarvitsevat vahvaa suojausta vaativiin työolosuhteisiin. Jalkineissa on nilkkaa suojaava rakenne (AN), sekä ylimääräinen pehmustus jalkapöytään kohdistuvia iskuja vastaan (M). Vettähylkivä pinta ja komposiittinen varvassuoja pitävät jalat kuivina ja turvassa, kun taas Vibram Arctic Grip -kitkapohja takaa erinomaisen pidon kaikilla alustoilla. BOA® Fit System -kiristysmekanismi tekee jalkineiden pukemisesta ja riisumisesta nopeaa ja vaivatonta. Nauhat ovat kestävää vaijeria.



  • Päällinen: PU-pinnoitettu nahka, mikrokuitu

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiili

  • Pohjan materiaali: Nitriilikuminen ulkopohja, Vibram Arctic Grip -kitkapohja

  • Pohjallinen: 8217 FX2 Climate

  • Kiinnitys: BOA® Fit System-kiristysmekanismi

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN