Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Jalas 1538 Terra
Turvajalkine Jalas 1538 Terra - 1
Turvajalkine Jalas 1538 Terra - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 1538 Terra

Vaativaan käyttöön suunnitellut matalavartiset turvajalkineet nauhoilla. Suojaluokka S3 (vettä hylkivä).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 1538 Terra on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen korkeaa turvatasoa ja mukavuutta pitkäkestoiseen käyttöön. Sen tilava lesti tuo jaloille mukavuutta ja varmistaa miellyttävän istuvuuden koko päivän ajan. PU-pintainen nahkapäällinen ja FX2 PRO -pohjallinen takaavat kestävyyden ja käyttömukavuuden, kun taas teräksinen naulaanastumissuoja ja alumiininen varvassuoja tarjoavat luotettavan suojan työskentelyssä. Lisäksi kumiulkopohja varmistaa hyvän pidon erilaisilla alustoilla ja EN ISO 20345:2011 S3 -suojaluokitus takaa turvallisuuden vaativissakin työympäristöissä.



  • Päällinen: PU-pintainen nahka

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs

  • Pohjan materiaali: PU-välipohja, kumiulkopohja

  • Pohjallinen: FX2 PRO

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Toimitusmyynti