Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Jalas 1898 Winter King
Nahkainen talvimallin turvasaapas vaativiin olosuhteisiin. Suojaluokka S3 (vettä hylkivä).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jalas 1898 Winter King on kestävä S3-luokan PU-nahkapintainen saapasmallinen turvajalkine raskaaseen teollisuuskäyttöön, kuten metallitöihin ja hitsaustöihin. Tämä malli on WG-merkitty, eli jalkineen pinta on kestää tavallista turvajalkinetta korkeampia lämpötiloja. Lisäksi jalkineen pohjassa on käytetty nitriilikumia, joka niin ikään kestää korkeilta lämpötiloja.
Tekoturkisvuori lämmittää pakkasella ja jalkineet sopivatkin hyvin talviseen ulkotyöhön. Alumiininen varvassuoja ja tekstiilinen naulaanastumissuoja suojaavat vaarallisissa työympäristöissä. Kaksoisvaimennettu eristävä talvipohjallinen sekä ergonominen muotoilu lisäävät käyttömukavuutta ja vähentävät jalkojen väsymistä.
- Päällinen: PU-pinnoitettu nahka ja lämmönkestävä para-amidilanka saumoissa.
- Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiilinen PTC
- Pohjan materiaali: Nitriilikumi ulkopohja
- Pohjallinen: Eristävä FX2 ThermAL
- Vuori: Tekoturkis
EN ISO 20349-2:2017 S3 SRC CI HRO HI WG
Kysy nastallista versiota edustajalta tai lähimmästä myymälästämme.
- Kannassa 3 nastaa, päkiässä 6.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!