Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Turvajalkine Jalas 1898 WINTER KING

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 1898 WINTER KING

Kevlar-ompeleilla oleva kestävä turvasaapas. Leveälestinen talvimalli turkisvuorella.

  • Väri: Musta
  • Jalkineiden päällismateriaali: PU-pinnoitettua nahkaa
  • Suojausluokitus: S3
  • Normit: ISO 20345:2011
  • Lesti: Leveä

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Koko Väri Jalkineiden päällismateri... Suojausluokitus Määrä PY
Hinta/PY
5357233380
38 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233390
39 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233400
40 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233410
41 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233420
42 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233430
43 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233440
44 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233450
45 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233460
46 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233470
47 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
1 kpl
5357233480
48 Musta PU-pinnoitettua nahkaa S3
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
Varvassuoja


Alumiini


Naulaanastumissuoja


Tekstiili PTC


Pohja


Kulustuspintana nitriilikumi


Pohjallinen


FX2 lämminvuoripohjallinen:tekstiili/merinovilla/ alumiinifoliokalvo/ E.V.A/ Poron®XRD™


Ompeleet


Kuumuutta ja kulutusta kestävät Kevlar®-ompeleet


Vuori


Biokeraaminen turkis


Kengän kärki suojattu PU-kärkisuojalla.


Suojaluokka


EN ISO 20345:2011 S3 SRC Cl HRO