Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Jalas 3018 ZENIT
Turvajalkine Jalas 3018 ZENIT   - 1
Turvajalkine Jalas 3018 ZENIT   - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 3018 ZENIT

Tyylikkäät ja sporttiset matalavartiset turvajalkineet S3-luokituksella. Nauhakiristys.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 3018 Zenit on tyylikäs ja urheilullinen turvajalkine, joka tarjoaa erinomaista suojaa ja mukavuutta moniin eri työolosuhteisiin. Alumiininen varvassuoja ja tekstiilinen naulaanastumissuoja takaavat turvallisuuden raskaassakin työssä. Jalkineen ESD-ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen valinnan sähköherkillä alueilla työskenteleville. Lisäksi jalkineessa on vaimentava kanta, joka lisää käyttömukavuutta ja vähentää jalkojen rasitusta pitkäkestoisessa työskentelyssä.



  • Päällinen: PU-nahka/haljas

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiilinen PTC

  • Pohjan materiaali: RPU-kitkapohja

  • Pohjallinen: Kaksoisvaimennetu FX2 Supreme

EN ISO 20345:2011 S3 SRC