Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Jalas 3045 Fortyfive
Turvajalkine nauhakiinnityksellä - puolikenkä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Koot: 36 - 47
Naulaanastumissuojan materiaali: Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)
Varvassuojan materiaali: Alumiini
Lesti: Normaali
Päällinen: haljasnahka
Vuori : Polyesteri, polyamidi
Pohjallinen: FX2 PRO
Pohjan materiaali: PU-välipohja, muovilenkkituki, RPU-ulkopohja
Suojaluokka: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!