Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Drylock 3308
Turvajalkine Drylock 3308 - 1
Turvajalkine Drylock 3308 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Drylock 3308

Vedenpitävä pintanahkainen ja tekstiilinen matala turvajalkine nauhakiinnityksellä. Suojaluokka S7 (veden pitävä).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 3318 Drylock on matalan mallinen vedenpitävä turvajalkine, jossa samanaikaisesti hyvä istuvuus ja mukavuus märkiin olosuhteisiin. Kulutusta kestävän ja muotoutuvan pintanahan, sekä Drylock-kalvon ansiosta tämä jalkinemalli on ollut monen asiakkaamme valinta. Alumiininen varvassuoja yhdessä teräksisen naulaanastumissuojan kanssa takaavat turvalliset askeleet koko työpäivän ajaksi. Nitriilikumisen ulkopohjan myötä jalkineissa on hyvä pito useissa eri olosuhteissa ja erilaisilla pinnoilla. Pohja kestää myös kuumia pintoja. ESD-ominaisuutensa ansiosta voit huoletta työskennellä myös herkkien elektroniikkalaitteiden läheisyydessä. Kaksoisvaimennettu ja hengittävä FX2 Climate-pohjallinen yhdessä kengän kantavaimennuksen kanssa tuovat mukavuutta työpäivääsi. Lestimalli on normaali ja yhdessä perinteisen nauhoituksen kanssa jalkineen istuvuuden saa erittäin napakaksi halutessaan. Jalas 3318 Drylock on monipuolinen turvajalkine useaan erilaiseen vaativampaan työhön ja se on erityisen hyvä valinta märkiin ja vaihteleviin olosuhteisiin.



  • Päällinen: Pintanahka, tekstiili

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs

  • Pohjan materiaali: Nitriilikumi ulkopohja

  • Pohjallinen: Kaksoisvaimennettu FX2 Climate

EN ISO 20345:2022 S7 HRO

Toimitusmyynti