Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Orion
Metallivapaa nahkapintainen maiharimallinen turvajalkine. Turvaluokitus S3 + WR (vedenpitävä).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth Modyf Orion on nahkainen kulutusta kestävä ja turvallinen S3-luokan maiharimallinen turvajalkine vaativiin, kylmiin, sekä märkiin käyttöolosuhteisiin. Jalkineessa on päälliseen sisäänrakennettu vedenpitävä kalvo, sekä välipohjassa kevyttä Phylon-materiaalia nitriilikumisen kulutuspinnan lisäksi. Jalkineen pohja kestää myös korkeilta lämpötiloja. Pohjallinen on pehmeää Phylon-materiaalia ja ergonominen muotoilu takaa käyttäjälleen loistavan käyttömukavuuden, joka vähentävää väsymystä pitkissä työpäivissä. Vuorimateriaalina on Thinsulate™ vanu 400g, joka tekee tästä mallista erittäin hyvin pakkasenkestävän ja suositeltu käyttökohde on talvinen ulkotyö. Jalkineessa on komposiittinen varvassuoja, joka kylmissä olosuhteissa käytettäessä ei hohkaa kylmää varpaille. Parhaan turvan jaloille pohjan puolelta tuo kevyt tekstiilinen ja joustava naulaanastumissuoja. Kengissä on helppokäyttöiset BOA® Fit System-kiristysmekanismit, joihin on myös varaosia saatavilla.
- Päällinen: Nahka, vedenpitävä kalvo
- Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiili
- Pohjan materiaali: Phylon / Nitriilikumi
- Pohjallinen: Poron XRD ergonominen pohjallinen
- Vuori: Thinsulate™ 400g vanuvuori
- Kiinnitys: BOA® Fit System-kiristysmekanismi M4-nupilla (9501 017 560)
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI WR HRO
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!