Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kestävä ja kevyt nilkkurimallinen turvajalkine nauhakiinnityksellä ja vettähylkivällä päällisellä.
Kestävä ja kevyt nilkkurimallinen turvajalkine nauhakiinnityksellä ja vettähylkivällä päällisellä. - 1
Kestävä ja kevyt nilkkurimallinen turvajalkine nauhakiinnityksellä ja vettähylkivällä päällisellä. - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kestävä ja kevyt nilkkurimallinen turvajalkine nauhakiinnityksellä ja vettähylkivällä päällisellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12
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
Kestävä puolikorkea turvajalkine, joka on suunniteltu monipuolisiin työympäristöihin, mm. valmistusteollisuuteen ja logistiikka-alalle. Nauhakiinnityksen ansiosta pehmeästi säädettävissä omaan jalkaan sopivaksi.



Päällinen on vettähylkivää haljasnahkaa ja siinä on kestävyyttä parantavia PU-pinnoitettuja osia. Alumiininen varvassuoja ja joustava naulaanastumissuoja suojaavat jalkaa. Sertifioitu pito tikkailla (LG) tekee parantaa turvallisuutta tikkailla kiipeillessä.



  • Nauhakiinnitys

  • Vettähylkivä

  • Öljyä kestävä ulkopohja

  • Antistaattiset ominaisuudet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

  • Nilkkatuki, pehmustettu varrenreuna

  • Hengittävä pohjallinen

  • Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet