Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine S3S Jalas Gran Premio 2808 Ice Track 2
Turvajalkine S3S Jalas Gran Premio 2808 Ice Track 2 - 1
Turvajalkine S3S Jalas Gran Premio 2808 Ice Track 2 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine S3S Jalas Gran Premio 2808 Ice Track 2

Turvasaapas tilavalla lestillä ja lämpimällä turkisvuorilla. Sopii vaativiin töihin kylmissä olosuhteissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 16
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
Turvasaapas vaativiin töihin ankarassakin kylmyydessä. Lämmin turkisvuori kuljettaa kosteutta ja Thinsulate-vuori antaa lisälämpöä. Alumiinifoliolla varustettu lämpöpohjallinen eristää tehokkaasti kylmältä ja lämmöltä heijastuksen avulla. Öljyä kestävässä ulkopohjassa on erinomainen pito.



Jalkineissa on sekä nauhat että vetoketju, mikä mahdollistaa nopean ja kätevän sulkemisen. Vetolenkit helpottavat pukemista ja lumilukko estää lunta pääsemästä kenkiin sisään.



  • Helposti puhdistettava päällinen

  • Thinsulate™ -kylmäeristys

  • Tilava lesti

  • Öljyä kestävä ulkopohja

  • Antistaattiset ominaisuudet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset