Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Nordic Lumi Winter S7S
Tukeva talvijalkine BOA-kiinnitysmekanismilla ja kestävällä Michelin-kitkapohjalla. Lämpöä ja suojaa koko työpäivän ajaksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Talvijalkine kylmässä työskentelyyn
- Nahkapäällinen täysnahkaa, 3M ThinsulateTM 200 g -vanuvuori, Modytex-kalvo, TPU-vahvike kärjessä ja kumivahvike kantapäässä
- Ergonominen Poron XRD -pohjallinen kaarituella ja ilmanvaihtorei'illä pehmustaa kantapään ja jalkaterän optimaalisesti. Phylon Injection -välipohja takaa mukavuuden ja kestävän vakauden
- Komposiittivarvassuoja/suojaava kärkivahvike, joustava, kevyt ja tuulettuva Flex Lite Pro -välipohja naulaanastumissuojalla. Michelin®-ulkopohja
- Lestin leveys 11 (normaali), BOA-teknologia, BOA Fit System -mekanismi
- Koon 42 paino noin 913 g
- S7S, LG, SC, FO, HI, HRO, CI, SR, ESD
- Naulaanastumissuoja tekstiiliä
- Ulkopohja: Michelin kitkapohja
- BOA® Fit System M4-kiristysmekanismi, varaosa tuotekoodilla M439 003 999
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!