Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine SOLAR
Turvajalkine SOLAR - 1
Turvajalkine SOLAR - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine SOLAR

Kevyt ja hengittävä lenkkarityyppinen turvajalkine S1P turvaluokituksella. Nauhakiristys.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Matalavartinen turvajalkine Solar S1P tarjoaa erinomaista suojaa ja mukavuutta työpäivän aikana. Kevyt ja hengittävä tekstiilipinta varmistaa, että jalat pysyvät raikkaina ja kuivina pitkänkin päivän aikana. Jalkineen turvallisuusominaisuudet, kuten kevyt alumiinikärki, sekä tekstiilinen naulaanastumissuoja takaavat turvalliset askeleet koko päiväksi. Jalkineessa on myös antistaattiset ominaisuudet, sekä herkkien elektroniikkalaitteiden rikkoontumisen estävä ESD-ominaisuus. Moderni välipohjan materiaali Phylon yhdessä tehokkaan iskunvaimennuksen kanssa tekevät kävelystä tai seisoskelusta työpisteellä mukavampaa. Nitriilikuminen ulkopohja tuo loistavan pidon, hyvän kulutuskestävyyden, sekä keston rasvoja, öljyjä, kemikaaleja, sekä kuumia pintoja vastaan.



  • Lesti: Väljä

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiilinen PTC

  • Pohjan materiaali: Phylon / Nitriilikumi

  • Pohjallinen: SuperLite-pohjallinen, vaihdettavissa

  • Kiinnitys: Nauhat

EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO ESD