Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Jalas 9965 Exalter
Turvajalkine  Jalas 9965 Exalter  - 1
Turvajalkine  Jalas 9965 Exalter  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 9965 Exalter

Kulutusta kestävien materiaalien, hyvän istuvuuden sekä vettä hylkivän kiinteän rakenteensa ansiosta yksi suosituimmista turvajalkinemalleista. Suojaluokitus S3. BOA® Fit System kiristysmekanismi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas Exalter 9965 on pitkäkestoinen suosikkimalli kaikille, jotka vaativat turvajalkineeltaan hyvää istuvuutta, mukavuutta, sekä veden hylkivyyttä. Kulutusta kestävän kiinteän ja vettä hylkivän mikrokuituisen pinnan ansiosta tämä jalkinemalli on ollut monen asiakkaamme valinta. Alumiininen varvassuoja yhdessä tekstiilisen naulaanastumissuojan kanssa takaavat turvalliset askeleet koko työpäivän ajaksi. Nitriilikumisen ulkopohjan myötä jalkineissa on hyvä pito useissa eri olosuhteissa ja erilaisilla pinnoilla. Kaksoisvaimennettu pohjallinen yhdessä kengän kantavaimennuksen kanssa tuovat mukavuutta työpäivääsi. Lestimalli on keskiverto ja moneen jalkaan sopiva. Kengässä on ulkosyrjillä helppokäyttöiset BOA® Fit System kiristysmekanismit, joihin on myös varaosia saatavilla.



  • Päällinen: Mikrokuitu, tekstiili

  • Lesti: Normaali

  • Varvassuojan materiaali: Alumiini

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiilinen PTC

  • Pohjan materiaali: Nitriilikumi

  • Pohjallinen: FX3 supreme

  • Kiinnitys: BOA® Fit System L6 Mirrored-kiristysmekanismi (9501 016 464)

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO