Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine S3S Jalas 2615 E-Sport
Turvajalkine  S3S Jalas 2615 E-Sport - 1
Turvajalkine  S3S Jalas 2615 E-Sport - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine S3S Jalas 2615 E-Sport

Kestävä ja kevyt, vettähylkivä turvajalkine nauhakiinnityksellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12
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
Kestävä ja kevyt turvajalkine, joka on suunniteltu moniin erilaisiin työympäristöihin, mm. valmistusteollisuuteen, autoteollisuuteen ja logistiikka-alalle. Nauhakiinnityksen avulla säädettävissä pehmeästi omaan jalkaan sopivaksi.



Vettähylkivässä jalkineessa on nahkapäällinen ja kestävyyttä parantavia PU-pinnoitettuja osia. Alumiininen varvassuoja ja joustava naulaanastumissuoja suojaavat jalkaa. Sertifioitu pito tikkailla (LG) tekee jalkineesta turvallisen myös tikkailla kiipeilyyn.



  • Öljyä kestävä ulkopohja

  • Antistaattiset ominaisuudet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

  • Hengittävä pohjallinen

  • Nauhakiinnitys

  • Vettähylkivä

  • Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet