Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvakypärä Inceptor HV GRX

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvakypärä Inceptor HV GRX

Suojakypärä nelipisteisellä teollisuuskypärän leukahihnalla, umpinainen versio.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Turvakypärä Inceptor GRX HV tarjoaa erinomaista suojaa ja mukavuutta kaikissa olosuhteissa. Kypärän sisäosaan kiinnitetty EPS-Thorax -polystyreenikuori toimii erinomaisena iskunvaimennuksena ja lisää käyttömukavuutta. Kypärän sisäosan kokoa voidaan säätää välilläa 54-63cm. Inceptor GRX -kypärässä on vakiona teollisuuskypärän leukahihna, jossa on helppokäyttöinen magneettilukko.
Inceptor GRX -kypärä voidaan varustaa Würth Scout Cap -kuulonsuojaimilla tai adapterin 9999077455 avulla muilla Würth kypäräkiinnitteisillä kuulonsuojaimilla.



  • Kypärän sisäkuoreen kiinnitetty polystyreenikuori (EPS-Thorax)

  • Sähköneristävyys 1000 V

  • Leukahihnassa magneettilukko - helppo avata ja sulkea

  • Rattisäätö

  • Nimitarra kypärän takaosassa

  • Paino 460 g

  • Sopiva kuulonsuojain Scout Cap 0899 200 970