Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvakypärä Mountaineering
Suojakypärä korkealla työskentelyyn ja pelastustoimiin EN 12492:n mukaisesti, kiipeilijän suojakypärä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kevyt ja ergonominen
- Miellyttävä vaahtopehmuste
- Erinomainen tuuletus
- Täysin säädettävä leukahihna, joka on suunniteltu pitämään kypärä päässä putoamisen aikana (katkeamislujuus yli 50 daN)
- Kiertosäädin varmistaa sopivuuden
- Kiinnityspisteet valoille
- Muotoiltu kypärän kuori parantaa näkyvyyttä ylöspäin
- Kuori valmistettu ABS-materiaalista
Liittyviä tuotteita:
- 0899 200 287 SPIDER JA MOUNTAINEERING PÄÄPANTA
- 0899 200 291 SPIDER JA MOUNTAINEERING ALUSHUPPU
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!