Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvakypärä Centurion Spectrum
Turvakypärä Centurion Spectrum - 1
Turvakypärä Centurion Spectrum - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvakypärä Centurion Spectrum

Suojakypärä integroiduilla silmiensuojaimilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
  • Nauhastossa pikasäätö.

  • Silmiensuojaimia voidaan käyttää myös useimpien silmälasien kanssa.

  • Kypärän kuoressa vesikouru.

  • Voidaan käyttää yhdessä kaikkien kypäräkiinnitteisten Würth-kuulonsuojainten kanssa.

  • Materiaali ABS

  • Paino 471 g

  • Koko 52 – 64 cm

  • Pakkasenkestävyys -40 °C

  • Sähköneristävyys 1000 V (EN 50365 1000 V a.c./1500 V d.c.)

  • Muut lisätestit LD, MM, silmiensuojaimien mekaaninen suojausluokka B

EN 397, EN 50365, EN 166, EN 170