Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työkypärä Zenith X
Umpinainen korkealuokkainen teollisuuskypärä monipistehihnastolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erityisen hyvin istuva kypärä, joka suojaa ja kestää kulutusta erinomaisesti. Lisäksi siihen on helppo liittää lisävarusteita. Suunniteltu teollisuuteen, rakennusalalle, sähkötöihin, pelastuskäyttöön, jne.
Kypärään voidaan kiinnittää useita erilaisia silmien- ja kasvojensuojaimia EasyClick -pikakiinnityksellä ja siinä on kiinnityskolo nimikyltin tai otsavalaisimen kiinnittämiseksi ilman pantaa. Kypärän sivuilla on integroidut helppokäyttöiset kiinnikkeet otsavalaisimen kiinnittämiseksi otsapannalla. Taaemmissa kiinnikkeissä on lisäura narulla varustetuille korvatulpille ja sivuilla lovet kuppikuulosuojaimille. Kypärän takaosassa sisäpuolella on kiinnityspisteet erilaisille niskasuojille, ja ulkopuolella valmiiksi asennettuna merkintätarra käyttäjän nimelle ja puhelinnumerolle.
Kypärän ulkokuori on kevyttä polypropyleeni HD:tä, jossa on loistavat iskunvaimennusominaisuudet erityisesti kylmemmissä lämpötiloissa. Kuori kestää tavanomaisia materiaaleja paremmin kulutusta ja on helpompi puhdistaa. Sisäpuolella EPS-kennorakenne suojaa päätä D-Core-kaksoismateriaaliteknologialla, jossa suuritiheyksinen yläosa suojaa erityisestä ylhäältä tulevilta uhkilta. Matalatiheyksinen materiaali alaosassa päätä vasten tarjoaa kattavasti suojaa muista suunnista tulevilta uhkilta. Vastaavaa suojaustasoa ei esim. hihnarakenteisiin perustuvilla kypärillä voi saavuttaa.
Päähän kosketuksissa olevien alueiden minimointi, ja ilmakanavat kennon ja kuoren välissä yhdistettyinä sivuilla ja takana sijaitseviin 8 tuuletusreikään parantavat käyttömukavuutta. Hihnasto pitää kypärän päässä vaikeissakin työasennoissa. Hihnaston laajojen säätöjen ansiosta sopii hyvin yhteen kuulonsuojainten kanssa. Leuan alueella eco-nahkainen, hypoallergeeninen ja pestävä suojus, joka tarjoaa poikkeuksellista käyttömukavuutta, ja ehkäisee ihoärsytystä.
Soveltuu 53-63 cm pään ympärysmitalle, ja mitoitus on säädettävissä lisäksi korkeuden ja niskaosan kulman osalta. Leukahihnassa on Ring To Hook -lenkki, jonka avulla kypärän voi kiinnittää työvaatetukseen tai varustereppuun, kun se ei ole päässä. Pehmusteet ovat DRY+ materiaalia, jonka antibakteerinen hopeaionikäsittely pitää kypärän raikkaampana. Ne siirtävät tehokkaasti kosteutta ja kuivuvat erittäin nopeasti, joten kypärä on mukava käyttää koko päivän.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!