Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvakypärä Spider

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvakypärä Spider

Kevyt, ergonominen kypärä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
  • Miellyttävä vaahtopehmuste

  • Tehokkaat tuuletusaukot

  • Pyöritettävän säätimen avulla optimaalinen istuvuus

  • Kiinnityspiste otsalampulle

  • Kypärän muotoiltu kuori lisää näkyvyyttä ylöspäin

  • Kypärän kuori valmistettu ABS:stä


Täysin säädettävä leukahihna


Leukahihna on suunniteltu pitämään kypärä päässä putoamisen aikana



Murtokuormitus 25 daN

  • Rakennustyömaakäyttöön


  • Spider turvakypärään voidaan yhdistää myös kypäräkiinnitteinen hitsausmaski; Euromaski, yhdessä kiinnike adapterin kanssa, kuulonsuojainsovitin suojakypärään

  • 0899 200 287 SPIDER JA MOUNTAINEERING PÄÄPANTA

  • 0899 200 291 SPIDER JA MOUNTAINEERING ALUSHUPPU