Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
wSafe® 2000, paineilmaturvaliitin Letkukara
Paineilmaliitin, joka asettaa uuden vaatimustason turvallisuudelle ja tehokkuudelle PVC-paineilmaletkujen liittämisessä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaalinen paineilman- ja tehonsyöttö paineilmalaitteille
Virtausoptimoitu venttiili mahdollistaa jopa 2 250 l/min:n virtausnopeuden ja 16 baarin enimmäiskäyttöpaineen. Tuottavuus paranee ja energiakustannukset ovat pienemmät.
Hyvä suojaus ja korroosionkesto myös vaativissa olosuhteissa
Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.
Pitkä käyttöikä
Lukitusholkki karkaistua terästä
Irtikytkentä yhdellä kädellä
Turvaliitin, jonka irtikytkentä on mahdollista yhdellä kädellä vetämällä lukitusholkkia taaksepäin. Liitin ilmautuu automaattisesti, paine purkautuu hallitusti taaksepäin.
Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa
2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!