Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
wSafe® 2000, paineilmaturvaliitin Ulkokierre

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

wSafe® 2000, paineilmaturvaliitin Ulkokierre

Paineilmaliitin, joka asettaa uuden vaatimustason turvallisuudelle ja tehokkuudelle paineilmaletkujen liittämisessä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Optimaalinen paineilman- ja tehonsyöttö paineilmalaitteille


Virtausoptimoitu venttiili mahdollistaa jopa 2 250 l/min:n virtausnopeuden ja 16 baarin enimmäiskäyttöpaineen. Tuottavuus paranee ja energiakustannukset ovat pienemmät.



Hyvä suojaus ja korroosionkesto myös vaativissa olosuhteissa


Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.



Pitkä käyttöikä


Lukitusholkki karkaistua terästä



Irtikytkentä yhdellä kädellä


Turvaliitin, jonka irtikytkentä on mahdollista yhdellä kädellä vetämällä lukitusholkkia taaksepäin. Liitin ilmautuu automaattisesti, paine purkautuu hallitusti taaksepäin.



Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa


2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.



Tehdassinetöity


Kierteeseen asennetaan tehtaalla kierretiiviste, joten lisätiivistenauhaa ei tarvita.