Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
wSafe® 4000, paineilmaturvaliitin Comfortline-liitos
Paineilmaliitin asettaa uuden vaatimustason turvallisuudelle ja tehokkuudelle PU-paineilmaletkujen liittämisessä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Optimaalinen paineilman- ja tehonsyöttö paineilmalaitteille
Virtausoptimoitu venttiili mahdollistaa jopa 4 000 l/min:n virtausnopeuden ja 16 baarin enimmäiskäyttöpaineen. Tuottavuus paranee ja energiakustannukset ovat pienemmät.
Tehokas suojaus ja korroosionkestävyys vaativissakin olosuhteissa
Kromattu, nikkelöity tai sinkitty pinnoite.
Pitkä käyttöikä
Lukitusholkki karkaistua terästä
Irtikytkentä yhdellä kädellä
Turvaliitin, jossa yksivaiheinen irtikytkentä lukitusholkkia taakse vetämällä. Liitin ilmautuu automaattisesti, Paine purkautuu hallitusti taaksepäin.
Liitin on yhteensopiva toisten paineilmaliittimien kanssa
4000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellishalkaisija on 10,4 mm.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!