Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvalukko suojattu 75 mm punainen Abus
Turvalukko 75mm suojatulla terässangalla tarjoaa erinomaisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Yhteensopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka 75mm (0501130505) on erinomainen valinta sähköalan lukitustarpeisiin ja se sopii käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa. Sen sangan sisämitat ovat 75 x 20 mm, Ø 6 mm, mikä tekee siitä monikäyttöisen vaihtoehdon, koneen tai laitteen lukitukseen. Turvalukko on suunniteltu tarjoamaan turvaa ja helppokäyttöisyyttä, joten voit huoletta keskittyä olennaiseen työskennellessäsi.
- Soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa
- Sangan sisämitat 75 x 20 mm, Ø 6 mm
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!