Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvalukko suojattu 38 mm Abus
Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka tarjoaa optimaalisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Monipuoliset väri vaihtoehdot ja sopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa tekevät siitä täydellisen valinnan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka on täydellinen valinta myös sähköalan lukitustarpeisiin. Sen monipuolisuus tekee siitä sopivan käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa. Sangan sisämitat 38 x 20 mm ja Ø 6 mm takaavat optimaalisen turvallisuuden. Valittavana on useita eri värejä, kuten musta, sininen, oranssi, punainen, keltainen ja vihreä, joten voit valita juuri sinulle sopivan. Tämä turvalukko tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta kaikissa lukitus tarpeissasi.
- Soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa
- Sangan sisämitat 38 x 20 mm, Ø 6 mm
- Eri värejä musta, sininen, oranssi, punainen, keltainen, vihreä
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!