Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvalukko suojattu 38 mm Abus
Alumiininen turvalukko, kompsottiisuojatulla terässangalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa
- Sangan sisämitat 38 x 20 mm, Ø 6 mm
- Eri värejä musta, sininen, oranssi, punainen, keltainen, vihreä
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!