Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvalukkojen säilytyskahva Trifitek
Turvalukkojen säilytyskahva TR-2300 on kätevä ja turvallinen tapa säilyttää jopa 12 kpl lukkoja yhdessä paikassa. Sen keltainen väri tekee siitä helposti näkyvän ja löydettävän, ja voit ripustaa sen seinälle tai vyölle, mikä tekee lukkojen säilyttämisestä entistä helpompaa ja kätevämpää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvalukkojen säilytyskahva on käytännöllinen ja turvallinen tapa säilyttää jopa 12 kpl lukkoja yhdessä paikassa. Sen keltainen väri tekee siitä helposti näkyvän ja löydettävän. Voit ripustaa sen seinälle tai vyölle, mikä tekee lukkojen säilyttämisestä entistä helpompaa ja kätevämpää. Tuotetunnus TR-2300 auttaa sinua pitämään lukot järjestyksessä ja helposti saatavilla aina tarvittaessa.
- Väri keltainen
- Max. 12 kpl lukkoja
- Voidaan ripustaa seinälle tai vyölle
- Tuotetunnus: TR-2300
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!