Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Abus turvalukkosetti 38 mm, 6 kpl
Abuksen 6-osainen 38 mm turvalukkosetti tarjoaa helppoutta ja turvallisuutta yhteisellä avaimella kaikkiin lukkoihin. Soveltuu monipuolisiin lukitustarpeisiin, myös sähköalalla, ja tunnistettavissa eri väreillä. Luotettava toiminta ja sopii työkalujen, koneiden ja laitteiden turvalliseen lukitukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Abuksen 6-osainen 38 mm sangalla oleva turvalukkosetti tarjoaa käyttäjälle helppoutta ja turvallisuutta, sillä kaikkiin kuuteen lukkoon käy sama avain. Lukot soveltuvat monipuolisesti erilaisiin lukitustarpeisiin, myös sähköalan käyttöön. Setin eri väriset vaihtoehdot tekevät lukoista helposti tunnistettavia ja ne sopivat käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa. Sangan sisämitat 38 x 20 mm ja Ø 6 mm takaavat lukkojen luotettavan toiminnan. Turvalukkosetti sopii niin työkalujen, koneiden kuin laitteidenkin turvalliseen vahinkokäynnistyksen estoon.
- Setissä 6 samanlaista lukkoa, joihin kaikkiin käy sama avain
- Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa
- Sangan sisämitat 38 x 20 mm, Ø 6 mm
- soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin
- Settien värit: keltainen, musta, oranssi, punainen, sininen ja vihreä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!