Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Abus turvalukkosetti 75 mm, 6 kpl

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Abus turvalukkosetti 75 mm, 6 kpl

Abuksen 6-osainen 75 mm turvalukkosetti terässangalla tarjoaa erinomaisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Setin lukot aukeavat yhdellä avaimella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Turvalukkosetti tarjoaa käyttäjälleen helppoutta ja turvallisuutta. Setissä on kuusi samanlaista lukkoa, joihin kaikkiin käy sama avain. Lukot soveltuvat käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden, myös sähköalan lukitustarpeissa. Lukkojen sangan sisämitat ovat 75 x 20 mm, Ø 6 mm. Punainen väri erottuu selvästi ja lukossa oleva teksti on helposti huomattavissa.



  • Setissä 6 samanlaista lukkoa, joihin kaikkiin käy sama avain

  • Soveltuu myös sähköalan lukitustarpeisiin

  • Soveltuu käytettäväksi kaikkien lukitustuotteiden kanssa

  • Sangan sisämitat 75 x 20 mm, Ø 6 mm

  • Väri: punainen