Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvaruuvi, uppokanta, TX-vääntiö, haittatappi ISO 10642 mukainen, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erinomaisesti asennuksiin kouluissa, sairaaloissa, museoissa, suljetuissa laitoksissa, vankiloissa ja turvallisuuskohteissa.
- Estää luvattoman poiston.
Kiinnitys ja poisto vaativat erikoistyökalun käyttöä.
- Koneenrakennus – turvakytkinten ja -järjestelmien suojaukseen luvattomalta poistamiselta.
- Sähköala – turvakaapit/kytkentäkaapit.
- Sopii myös ulkokäyttöön ruostumattoman teräksen (A2) ansiosta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!