Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Jalas 1668W
Turvajalkine Jalas 1668W - 1
Turvajalkine Jalas 1668W - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 1668W

Kulutusta ja kuumia olosuhteita kestävä hitsaajan turvajalkine. Suojaluokka S3 (vettä hylkivä). Vaativan EN ISO 20349-2:2017 standardin mukainen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 1668W turvajalkine on suunniteltu vaativaan ja pitkäkestoiseen kuuma- tai hitsaustyöhön. Nämä turvakengät täyttävät tiukat EN ISO 20349-2:2017 -standardit, joka takaa normaalia turvajalkinetta korkeamman kuumuuden keston. Pinta materiaali on erikoiskäsiteltyä nahkaa ja tikkaukset ovat kuumankestävää para-aramid lankaa. Kevyt alumiininen varvassuoja tuo vahvaa suojaa iskuja ja puristusta vastaan. Lisäksi teräksinen naulaanastumissuoja suojaa terävien esineiden läpäisyltä varmistaen turvallisuutesi vaarallisissa olosuhteissa. Pohja on valmistettu nitriilikumiseoksesta, joka tarjoaa erinomaisen liukastumissuojan ja kestävyyden. Pohja on lisäksi kuumuutta kestävää. Mukavuuden lisäämiseksi FX2 Pro-X pohjallisessa on kaksoisvaimennukset, jotka tarjoavat erinomaista iskunvaimennusta ja tukea. Thinsulate™-vuori antaa lisäeristystä kuumuutta vastaan varsiosalle, pitäen jalat mukavina korkeissa lämpötiloissa. Kengissä on nopea tarrakiinnitys sisäsyrjällä, joka mahdollistaa helpon säätämisen, sekä pukemisen päälle ja pois. Kaikista edellä mainituista ominaisuuksista syntyy kattava suoja monenlaisten vaativien työympäristön vaaroja vastaan ollen kuitenkin mukava koko pitkän työpäivän ajan.



  • Päällinen: PU-pintainen nahka

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs

  • Pohjan materiaali: Nitriilikuminen ulkopohja

  • Pohjallinen: Kaksoisvaimennettu FX2 Pro-X

  • Vuori: Thinsulate™-vuori, lisäsuojaa kuumuutta vastaan

  • Kiinnitys: Tarrakiinnitys sisäsyrjällä

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI