Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jalas 2718 Zenit
Nilkkurimallinen turvajalkine ympärivuotiseen käyttöön BOA® Fit System-mekanismilla. Uusi Climate Control -ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltu erityisesti pitämään jalat kuivina ja lämpiminä viileissä lämpötiloissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nilkkurimallinen turvajalkine RPU-kitkapohjalla ympärivuotiseen käyttöön. BOA® Fit System -mekanismi takaa nopean kiristyksen ja tarkan istuvuuden. Uusi Climate Control -ilmanvaihtojärjestelmä pitää jalat kuivina ja lämpiminä viileissä lämpötiloissa. Jalkineet on valmistettu tyylikkäästä mustasta PU-pinnoitetusta nahasta, joka on kestävä ja mukava käytössä ja antaa ammattimaisen ilmeen. Keskileveä lesti sopii useimmille käyttäjille.
Suojausluokitus S3: Varvassuoja, suojaava kärkivahvike, suljettu kantaosa, öljynkestävä pohja, iskunvaimennus kantapäässä, antistaattinen, vettähylkivä ja naulaanastumissuoja.
EN ISO 20345:2022 S3, SR, CI, FO, SC, LG
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!