Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Jalas 3328 Drylock
Turvajalkine Jalas 3328 Drylock - 1
Turvajalkine Jalas 3328 Drylock - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 3328 Drylock

Vedenpitävä pintanahkainen maihari nauhakiinnityksellä. Suojaluokka S7 (veden pitävä).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 3328 Drylock on maiharimallinen vedenpitävä turvajalkine, jossa samanaikaisesti hyvä istuvuus ja mukavuus ympärivuotista käyttöä varten märkiin olosuhteisiin. Kulutusta kestävän ja muotoutuvan pintanahan, sekä Drylock-kalvon ansiosta tämä jalkinemalli on ollut monen asiakkaamme valinta. Alumiininen varvassuoja yhdessä teräksisen naulaanastumissuojan kanssa takaavat turvalliset askeleet koko työpäivän ajaksi. Nitriilikumisen ulkopohjan myötä jalkineissa on hyvä pito useissa eri olosuhteissa ja erilaisilla pinnoilla. Pohja kestää myös kuumia pintoja. ESD-ominaisuutensa ansiosta voit huoletta työskennellä myös herkkien elektroniikkalaitteiden läheisyydessä. Kaksoisvaimennettu ja hengittävä FX2 Climate-pohjallinen yhdessä kengän kantavaimennuksen kanssa tuovat mukavuutta työpäivääsi. Lestimalli on normaali ja yhdessä perinteisen nauhoituksen kanssa jalkineen istuvuuden saa erittäin napakaksi halutessaan. Jalas 3328 Drylock on monipuolinen turvamaihari useaan erilaiseen vaativampaan työhön ja se on erityisen hyvä valinta märkiin ja vaihteleviin olosuhteisiin.



  • Päällinen: Pintanahka

  • Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs

  • Pohjan materiaali: Nitriilikumi ulkopohja

  • Pohjallinen: Kaksoisvaimennettu FX2 Climate

EN ISO 20345:2022 S7 HRO