Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvasaapas S4 StepliteX Solidgrip valkoinen
PU-turvasaapas elintarviketeollisuuteen. Suojaluokitus S4 (vesitiivis)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SolidGrip S4 malli on elintarviketeollisuuteen tarkoitettu PU-turvasaapas, jossa ei ole naulaanastumissuojaa. Saappaassa on kuitenkin varvassuoja. Lesti on leveä ja suomalaiseen jalkaan sopiva. Saappaan pohjan kuviointi on erittäin syvästi uurrettu, joka auttaa poistamaan likaa märissä olosuhteissa, ja pohjan pito-ominaisuudet ovat standardin parasta luokkaa. Saappaalla on CI kylmäneristävyyden luokitus, joten soveltuu myös pakkasessa tehtäviin töihin. Patentoitu NEOTANE-materiaali kestää erilaisia rasvoja, öljyjä, pesuaineita, sekä muita kevyitä kemikaaleja ja materiaalilla on myös viilloilta suojaavat ominaisuudet. Valkoinen väri auttaa saappaan puhdistamisessa ja on siten tummia värejä hygieenisempi ratkaisu. Kannan uloke auttaa saappaan pois ottamisessa. Saappaan varsi on mahdollista lyhentää leikkaamalla merkittyä uraa pitkin.
- Materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa
- Pohjan materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa
- Pohjallinen: Irrotettavissa
EN ISO 20345:2022 S4, A, SR, CI, HI, E, FO, LG
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!