Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvasaapas Hazmax ESD S5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvasaapas Hazmax ESD S5

Vahvoja kemikaaleja kestävä turvasaapas antistaattisella, sekä ESD-ominaisuudella.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kemikaaliturvasaapas haastaviin olosuhteisiin, jossa tarvitaan suojaa sekä voimakkailta kemikaaleilta että sähköstaattisilta tai ESD-purkauksilta. Valmistettu erittäin miellyttävän tuntuisesta, patentoidusta Hazmax-seoksesta, joka eristää myös kylmää.



Saappaassa on leveähkö lesti, teräksinen varvassuoja ja teräksinen naulaanastumissuoja. Kuumuutta kestävä ulkopohja on valmistettu vulkanisoidusta kumista ja siinä on hyvä pito. Ergonominen pohjallinen on irroitettava ja pestävä.

EN 13832-3:2018