Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvasaapas Solidgrip Fur
Lämmin turkisvuorillinen PU-turvasaapas leveällä lestillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Järeä, mutta painoltaan kevyt PU-turvasaapas märkiin ja kylmiin olosuhteisiin. Lesti on leveä ja suomalaiseen jalkaan sopiva. Saappaan pohjan kuviointi on erittäin syvästi uurrettu, joka auttaa poistamaan likaa märissä olosuhteissa, ja pohjan pito-ominaisuudet ovat standardin parasta luokkaa. Tekoturkisvuori on lämmin ja saapas soveltuu myös öljyisiin kohteisiin. Patentoitu NEOTANE-materiaali kestää erilaisia rasvoja, öljyjä, pesuaineita, sekä muita kevyitä kemikaaleja ja materiaalilla on myös viilloilta suojaavat ominaisuudet. Vetolenkit helpottavat saappaan jalkaan laittamista.
- Materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa
- Pohjan materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa
- Pohjallinen: Irrotettavissa
Suojaluokka S5
EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!