Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvasaapas SolidGrip
Turvasaapas SolidGrip - 1
Turvasaapas SolidGrip - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvasaapas SolidGrip

Metalliton PU-turvasaapas leveällä lestillä. Suojaluokitus S5 (vesitiivis).

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

SolidGrip on kesämallin PU-turvasaapas, jossa kuitenkin CI (Cold Insulation) -hyväksyntä, joten soveltuu myös kylmemmille olosuhteille. Saappaassa on leveälestinen istuvuus. Metalliton rakenne tekee tästä saappaasta erittäin kevyen, mutta järeään käyttöön soveltuvan. Saappaan pohjan kuviointi on erittäin syvästi uurrettu, joka auttaa poistamaan mutaa märissä olosuhteissa, ja pohjan pito-ominaisuudet ovat standardin parasta luokkaa. Saapas on suunniteltu rakennusteollisuuden ja muiden raskaiden alojen vaativiin olosuhteisiin. Patentoitu NEOTANE-materiaali kestää myös erilaisia rasvoja, öljyjä, pesuaineita, sekä muita kevyitä kemikaaleja ja materiaalilla on myös viilloilta suojaavat ominaisuudet. Kannan uloke auttaa saappaan pois ottamisessa. Saappaan varsi on mahdollista lyhentää leikkaamalla merkittyä uraa pitkin.



  • Materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa

  • Pohjan materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa

  • Pohjallinen: Irrotettavissa

Suojaluokka S5


EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI