Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvasaapas WET ROCK
PU-turvasaapas teräksisellä naulaanastumissuojalla ja teräksisellä varvassuojalla. Suojaluokka S5 (vesitiivis).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta






Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Wet Rock on kesämallin PU-turvasaapas, jossa kuitenkin CI (Cold Insulation) hyväksyntä, joten soveltuu myös kylmemmille olosuhteille. Saappaassa on normaali lesti. Varvassuoja on terästä, kuten myös naulaanastumissuoja, joten turvallisuus on näissä saappaissa huippuluokkaa olematta kuitenkaan painoltaan raskas. Saappaan pohjan kuviointi on syvästi uurrettu, joka auttaa poistamaan mutaa märissä olosuhteissa ja pohjan pito-ominaisuudet ovat standardin parasta luokkaa. Saapas on suunniteltu rakennusteollisuuden ja muiden raskaiden alojen vaativiin olosuhteisiin. Patentoitu NEOTANE-materiaali kestää myös erilaisia rasvoja, öljyjä, pesuaineita, sekä muita kevyitä kemikaaleja ja materiaalilla on myös viilloilta suojaavat ominaisuudet. Kannan uloke auttaa saappaan poispukemisessa. Saappaan varsi on mahdollista lyhentää leikkaamalla merkittyä uraa pitkin.
- Materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa
- Lesti: Normaali
- Koot: 37 - 48
- Varvassuojan materiaali: Teräs
- Naulaanastumissuojan materiaali: Teräs
- Pohjan materiaali: NEOTANE patentoitu polyuretaani, PVC vapaa
- Pohjallinen: Irroitettavissa
- Suojaluokka: EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!