Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvasaapas Workmaster Dielectric

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvasaapas Workmaster Dielectric

Jänniteturvasaapas Workmaster Dielectric 1000V.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Workmaster Dielectric on korkealaatuisista materiaaleista valmistettu leveälestinen turvakumisaapas, joka eristää käyttäjänsä 1000V / 1kV jännitteeseen saakka. Jänniteluokitus on Class 0. Saappaan varren materiaali on miellyttävän joustavaa ja pohja on valmistettu PVC:n ja nitriilin sekoituksesta, joka on kuvioitu ja pitävä. Pohjassa ei ole naulaanastumissuojaa (SB). Varvassuoja on teräksinen. Varren sisäpinta on nukkaantumatonta nailonia, joten käyttötuntuma on miellyttävä. Saappaissa on valmiina mukana irrotettava ja pestävä pohjallinen, myös itse saapas voidaan pestä koneellisesti 40 asteessa. Kannassa on saappaan riisumista helpottava uloke. Vartta on mahdollista lyhentää leikkaamalla tarvittaessa.

EN 50321-1:2018 Class 0 AC


ASTM F1117 (20kV)