Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Jalas 3020 Zenit
Turvajalkine Jalas 3020 Zenit - 1
Turvajalkine Jalas 3020 Zenit - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 3020 Zenit

Hyvin hengittävät sandaalimalliset S1-luokituksen turvajalkineet. Kolme tarranauhaa kiristysmekanismina.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 3020 Zenit turvasandaalit tarjoavat kevyttä, pehmeää ja hengittävää suojaa pitkien työpäivien ajaksi. Näiden S1-luokan (ei naulaanastumissuojaa) turvasandaalien PU-pinnoitettu nahka- ja haljasnahkapäällinen sekä memory foam -pehmusteet tukevat jalkoja ergonomisesti. Öljynkestävä RPU-ulkopohja varmistaa erinomaisen pidon, kun taas alumiininen varvassuoja ja FX2 Climate pohjallisen iskunvaimennusvyöhykkeet suojaavat jalkoja turvallisesti, sekä hengittävät. Nämä turvasandaalit tarjoavat sekä hyvää hengittävyyttä, mukavuutta että turvaa pitkän työpäivän aikana.



  • Päällinen: PU-pintainen nahka, haljasnahka

  • Naulaanastumissuojan materiaali: ei naulaanastumissuojaa

  • Pohjan materiaali: RPU-ulkopohja

  • Pohjallinen: Kaksoisvaimennettu FX2 Climate

  • Kiinnitys: Kolme tarranauhaa

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO LG

Toimitusmyynti