Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvajalkine Jalas 3100 Monza Grip
Hyvin hengittävät sandaalimalliset S1-luokituksen turvajalkineet. Kaksi tarranauhaa kiristysmekanismina.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jalas 3100 Monza Grip turvasandaalit tarjoavat erinomaisen suojan ja mukavuuden työpäivän aikana. Sandaaleissa on kevyt ja joustava rakenne, joka mahdollistaa liikkumisen vaivattomasti. Pohjan grippipinta varmistaa hyvän pidon erilaisilla alustoilla, ja varvassuoja suojaa jalkaa iskuilta ja puristumilta. Turvasandaalit ovat ihanteellinen valinta työskentelyyn, missä tarvitaan kestävyyttä ja turvallisuutta, sekä tehokasta hengittävyyttä.
- Päällinen: PU-pintainen nahka, haljasnahka
- Naulaanastumissuojan materiaali: ei naulaanastumissuojaa
- Pohjan materiaali: PU-välipohja, muovilenkkituki, kumiulkopohja
- Pohjallinen: FX2 PRO
- Kiinnitys: Kaksi tarranauhaa
EN ISO 20345:2011 S1 SRB HRO
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!