Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvajalkine Jalas 6418 Bio
Turvajalkine Jalas 6418 Bio - 1
Turvajalkine Jalas 6418 Bio - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvajalkine Jalas 6418 Bio

Sandaalimallinen turvajalkine tarrakiinnityksellä. Suojaluokka S1P (hengittävä). Ecolabel-ympäristömerkki.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jalas 6418 sandaalimallinen turvajalkine on valmistajan Green Line-malliston jalkine, joka on saanut EU:n Ecolabel-ympäristömerkinnän. Ecolabel -todistus myönnetään vain tuotteille, jotka täyttävät energiankulutuksen ja ympäristöystävällisyyden tiukat raja-arvot, eivätkä sisällä ihmisille haitallisia kemikaaleja. Tämä jalkine on täysin metalliton, sillä varvassuoja on valmistettu komposiitista ja naulaanastumissuoja tekstiilistä. Tuote on kuitenkin turvallisuus tasoltaan täysin muiden turvajalkineiden kaltainen ja turvajalkinestandardin EN ISO 20345:2011 mukainen. Pintamateriaali on mikrokuidun ja tekstiilin sekoitusta, joka on kulutusta kestävää. Pohjallinen on tuplavaimennettu FX2 Supreme, joka tekee jalkineesta erityisen mukavan käyttää pitkien työpäivien aikana. Lestimalli on kapeahko. Kiristysmekanismina toimii kaksi leveää tarranauhaa, joiden vieressä on loistavan hengittävyyden varmistavat avoimet aukot. Sandaalimallinen turvajalkine soveltuu parhaiten kevyille aloille sisäkäyttöön. Jalas 6418 on ympäristöystävällinen, kevyt, mukava, sekä hengittävä turvajalkine jokapäiväiseen työskentelyyn.



  • Naulaanastumissuojan materiaali: Tekstiili PTC

  • Pohjan materiaali: PU-ulkopohja

  • Pohjallinen: Kaksoisvaimennettu FX2 Pro-X

  • Kiinnitys: Kaksi tarranauhaa

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


EU Ecolabel

Toimitusmyynti