Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen suojaus loukkaantumiselta
- Voidaan käyttää useita kertoja
- Teräksisellä sisäosalla varustettu malli on lävistyksenkestävä (100 kg:aan asti 3 metrin pudotuskorkeudelta)
- Leikattu 1 metrin pituisiksi
- Pakkauksessa 6 m, 294 m lavalla
Halkaisijaltaan 8–40 mm:n tangoille, vaaka- tai pystyasento
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!