Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kelautuva turvatarrain, HSG-18 Compact
Kelautuva turvatarrain, HSG-18 Compact - 1
Kelautuva turvatarrain, HSG-18 Compact - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kelautuva turvatarrain, HSG-18 Compact

Kevyt putoamissuojain vyöhihnalla. Soveltuu erityisesti käytettäväksi henkilönostimissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Varustettu tri-lock-alumiinilukitushaoilla



Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg



Integroidulla nauhanykäyksenvaimentimella, joka sitoo putoamisenergiaa


  • Nykäyksenvaimennin varmistaa, että kiinnityspisteeseen kohdistuu alle 3 kN:n voima, kun käyttäjän paino on enintään 100 kg

  • Kun käyttäjä painaa 100–135 kg, kiinnityspiteeseen kohdistuu 3–6 kN:n voima.


Kevyt, kompakti rakenne



Kaksoisreunatestattu