Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kelautuva turvatarrain, HSG-25 Compact
Kevyt putoamissuojain vyöhihnalla. Soveltuu erityisesti käytettäväksi rakennustelineillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Varustettu tri-lock-alumiinilukitushaalla ja alumiinisella pikalukitushaalla, aukeama 60 mm, nopea ja yksinkertainen kiinnitys
- Integroidulla nauhanykäyksenvaimentimella, joka sitoo putoamisenergiaa
- Suurin sallittu käyttäjän paino 135 kg
- Kevyt, kompakti rakenne
- Kaksoisreunatestattu
Rakennustelineiden rakentaminen, telineidenrakentaminen, teollinen kokoonpano, kaiderakentaminen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!