Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kelautuva turvatarrain Kompact Ultra 6 m
Kompakti polyamidista valmistettu putoamissuojain työskentelyyn alueilla, joilla on putoamisvaara
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vastaa eurooppalaisia standardeja EN 360, RfU 060 ja RfU 062
- Automaattinen nauhan sisäänkelautuminen optimaalisen turvallisuuden varmistamiseksi.
- Putoamistapauksessa laite lukittuu heti, kun putoamisnopeus on 120 m/min
- Jarrutusmatka: ≤ 1,20 m (pystysuunta)
- Pienin pystysuuntainen välys: 2,60 m
- Pienin vaakasuuntainen välys: 4 m
- Kestävä muovikotelo
- Integroitu nykäyksenvaimennin
- 6 m:n Dyneema®-nauha
- Kääntyvä karabiinihaka estää köyttä kiertymästä
- Soveltuu vaaka- ja pystykäyttöön
- Reunatestattu
- Hyväksytty 140 kg:aan asti
EN 360, RfU 060 ja RfU 062
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!